€ 67,77/ stukexcl. btw
€ 82,00incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 67,77 | - |
3+ | € 60,24 | 11.11% |
7+ | € 52,71 | 22.22% |
21+ | € 45,18 | 33.33% |
51+ | € 41,42 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | DN32 |
Type | NF-A-DIN R2 |
Diameter slangpilaar | 35 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Norm | DIN 11864-2 |
Vorm | Flens met borst (NF) |