Eriks

Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 48,3x2 - DN50

  • ERIKS:12949732
Image 1
Uitvoering
Lasdraadstuk (Gewindestutz), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS, Form A; buisafmeting volgens ISO
Opslaan in lijst

€ 79,83/ stukexcl. btw

€ 96,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 79,83

-

3+

€ 70,96

11.11%

7+

€ 62,09

22.22%

21+

€ 53,22

33.33%

51+

€ 48,79

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
48.3mm
Vorm
Lasdraadstuk
Type
GS-A-ISO
Diameter slangpilaar
48.3 mm
Wanddikte
2 mm
Norm
DIN 11864-1