Eriks

Aseptische lasdraadstuk DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 70x2 - DN65

  • ERIKS:12949724
Image 1
Uitvoering
Lasdraadstuk (Gewindestutz), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-1
Tegenaansluiting
zie aseptische laspuntstuk DIN 11864-1 BS, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
Opslaan in lijst

€ 81,09/ stukexcl. btw

€ 98,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,09

-

3+

€ 72,08

11.11%

7+

€ 63,07

22.22%

21+

€ 54,06

33.33%

51+

€ 49,56

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
DN65
Vorm
Lasdraadstuk
Type
GS-A-DIN R2
Diameter slangpilaar
70 mm
Wanddikte
2 mm
Norm
DIN 11864-1