Eriks

Aseptische ferrule met kraag DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) t.b.v. buismaat 63,5x1,65 - 2.1/2"

  • ERIKS:12949852
Image 1
Uitvoering
  • Lasferrule/ Tri-clamp met kraag (Bundklemmflansch), voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor INCH pijpafmetingen DIN 11866 Reihe C.
  • De lasferrule met kraag dient in combinatie klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met borst DIN 11864-3 NKF, Form A; buisafmeting volgens ASME BPE/ Imperial
  • voor klem zie ECON® Tri Clamp klemband 12750 RVS 304
Opslaan in lijst

€ 105,30/ stukexcl. btw

€ 127,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 03-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,30

-

3+

€ 93,60

11.11%

7+

€ 81,90

22.22%

21+

€ 70,20

33.33%

51+

€ 64,35

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
2.1/2"
Type
BKF-A-IMP
Diameter slangpilaar
63.5 mm
Wanddikte
1.65 mm
Norm
DIN 11864-3
Vorm
Tri-clamp met groef