€ 66,51/ stukexcl. btw
€ 80,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 66,51 | - |
3+ | € 59,12 | 11.11% |
7+ | € 51,73 | 22.22% |
21+ | € 44,34 | 33.33% |
51+ | € 40,65 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | 48.3mm |
Type | BKF-A-ISO |
Diameter slangpilaar | 48.3 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Norm | DIN 11864-3 |
Vorm | Tri-clamp met groef |