€ 58,32/ stukexcl. btw
€ 70,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,32 | - |
3+ | € 51,84 | 11.11% |
7+ | € 45,36 | 22.22% |
21+ | € 38,88 | 33.33% |
51+ | € 35,64 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | 33.7mm |
Type | BKF-A-ISO |
Diameter slangpilaar | 33.7 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Norm | DIN 11864-3 |
Vorm | Tri-clamp met groef |