€ 54,45/ stukexcl. btw
€ 65,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,45 | - |
3+ | € 48,40 | 11.11% |
7+ | € 42,35 | 22.22% |
21+ | € 36,30 | 33.33% |
51+ | € 33,28 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | RVS 316 L (1.4404) |
Nom. binnendiameter slang | 26.9mm |
Type | NKF-A-ISO |
Diameter slangpilaar | 26.9 mm |
Wanddikte | 1.6 mm |
Norm | DIN 11864-3 |
Vorm | Tri-clamp met borst |