Eriks

Aseptische ferrule met borst DIN 11864-3 NKF (Form A) Reihe A (DIN 11866) t.b.v. buismaat 29x1,5 - DN25

  • ERIKS:12949858
Image 1
Uitvoering
  • Lasferrule/ Tri-clamp met borst (Nutklemmflansch) en O-ring groef, voor sanitaire en hygiënische verbindingen voor metrische pijpafmetingen DIN 11866 Reihe A (DIN Reihe 2).
  • De lasferrule met borst dient in combinatie met een O-ring en klembeugel gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring en klembeugel.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
  • zie aseptische lasferrule/ Tri-clamp met groef DIN 11864-3 BKF, Form A; buisafmeting volgens DIN R2
  • voor klem zie ECON Tri Clamp klemband 12750 RVS 304
Opslaan in lijst

€ 50,40/ stukexcl. btw

€ 60,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 01-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,40

-

3+

€ 44,80

11.11%

7+

€ 39,20

22.22%

21+

€ 33,60

33.33%

51+

€ 30,80

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
RVS 316 L (1.4404)
Nom. binnendiameter slang
DN25
Type
NKF-A-DIN R2
Diameter slangpilaar
29 mm
Wanddikte
1.5 mm
Norm
DIN 11864-3
Vorm
Tri-clamp met borst