Eriks

Afsluitstop LDPE beige K5 d1=10.4

  • ERIKS:12730570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsluitstop LDPE (zacht polyethyleen). Toepassingsadvies: voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter d1 ongeveer 0,2-0,8mm (al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boorgat of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K 5
Materiaal
LDPE
Kleur
Natuurkleur
D
14
d1
10.4
H
7
h1
4.6