Eriks

Afsluitstop LDPE beige K43 d1=78

  • ERIKS:12730597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsluitstop LDPE (zacht polyethyleen). Toepassingsadvies: voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter d1 ongeveer 0,2-0,8mm (al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boorgat of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 2,14/ stukexcl. btw

€ 2,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K 43
Materiaal
LDPE
Kleur
Natuurkleur
D
83
d1
78
H
21
h1
18