Eriks

Afsluitstop LDPE beige K40 d1=58

  • ERIKS:12730595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsluitstop LDPE (zacht polyethyleen). Toepassingsadvies: voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter d1 ongeveer 0,2-0,8mm (al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boorgat of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 1,23/ stukexcl. btw

€ 1,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K40
Materiaal
LDPE
Kleur
Natuurkleur
D
63
d1
58
H
21
h1
18