Eriks

Afsluitstop LDPE beige K21 d1=22.4

  • ERIKS:12730582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afsluitstop LDPE (zacht polyethyleen). Toepassingsadvies: voor de bescherming van binnendraad en boorgaten tegen vervuiling en beschadiging. Besteladvies: let er op dat de schachtdiameter d1 ongeveer 0,2-0,8mm (al naar gelang de Nominale maat) groter moet zijn dan de te beschermen boorgat of kerndiameter van de af te sluiten schroefdraad. Kleur: naturel.
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
K 21
Materiaal
LDPE
Kleur
Natuurkleur
D
28
d1
22.4
H
12
h1
9