Eriks

Aanboorzadel Serie: 6.50 PP-H EPDM Kleminrichting PN10 Binnendraad (BSPP) 160mmx1.1/4"

  • ERIKS:10048612
Image 1
Spuitgegoten klem aanboorzadel van PP, met een RVS versterkingsring en een EPDM afdichting.

Het aanboorzadel is voorzien van een gas cilindrische binnendraad en daardoor uitermate geschikt voor het creëren van bijvoorbeeld een meetpunt.

Doordat het zadel om de buis geklemd wordt, is deze geschikt voor verschillende kunststof leidingmaterialen.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
6.50
Vorm
Aanboorzadel
Materiaal
PP-H
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
160 mm
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Aantal schalen
2
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Kleur
Zwart
Kleminrichting
Ja
Bevestiging op buis
Klem
Materiaal inlage
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Met frees
Nee
Ongeboord
Nee