Eriks

3M Scotch® 130C ethyleen-propyleen-rubber-band, zelffuserend, zwart, 50 mm x 9 m, 0.76 mm

  • ERIKS:14480819
  • Fabrikant:54007417545
Image 1
Scotch® Tape 130C is een 0,75 mm (30 mil) dikke, hoogwaardige rubberen splicingstape zonder schutvel die wordt gebruikt voor het verbinden en afsluiten van kabels en draden. Het is bestand tegen temperaturen tot 90 °C (194 °F) met een noodoverbelasting tot 130 °C (266 °F). De tape heeft uitstekende elektrische en mechanische eigenschappen en biedt bescherming tegen vocht.
Scotch® Tape 130C is een zeer goed vormbare, isolatietape van EPR (ethyleen-propyleen rubber) zonder schutlaag. De tape is geschikt voor hoogspanningstoepassingen en is ontwikkeld voor een optimale warmteafvoer bij de verbinding. De tape is ontwikkeld voor het verbinden en isoleren van draden en kabels. De tape is geschikt voor constante bedrijfstemperaturen tot 90 ˚C en kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 130 ˚C. De tape heeft uitstekende fysieke en elektrisch isolerende eigenschappen en zorgt direct voor een vochtbestendige en strakke afdichting. Dit product is geschikt voor laag- en hoogspanningstoepassingen (tot 69 kV).
Opslaan in lijst

€ 58,74/ stukexcl. btw

€ 71,08incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150