Eriks

3M Perfect-It™ ultrazachte poetsdoek, roze, 50489

  • ERIKS:14876980
Image 1
De 3M™ Perfect-It™ Ultrazachte poetsdoek is een hoogwaardige microvezel doek die is ontworpen voor lakherstel en de detailafwerking van auto's. Deze doek biedt een superieure zachtheid en een hoge absorptie, waardoor zonder krassen op het oppervlak te veroorzaken een hoogglanzende afwerking wordt verkregen.
Gebruik de 3M™ Perfect-It™ Ultrazachte poetsdoek voor het afwerken van auto's en autoschadeherstel voor een professionele finish. Deze ultrazachte microvezeldoek is verkrijgbaar in een scala aan kleuren en maakt deel uit van het 3M™ Perfect-It™ Polijstsysteem, dat is ontworpen als aanvulling op diverse polijstvloeistoffen en om vervuiling te voorkomen dankzij kleurmatching. Het hoge absorptievermogen zorgt voor efficiënt reinigen en polijsten, terwijl het niet-krassende materiaal kwetsbare oppervlakken beschermt. Deze doek is bestand tegen chemicaliën en heeft een hoge reinigingskracht. Dit maakt hem een onmisbaar onderdeel van het polijst- en finishproces.
Opslaan in lijst

€ 3,04/ stukexcl. btw

€ 3,68incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150