Eriks

3M Hookit™ gold schuurschijf 288U, 150 mm, multihole, 320, 9287

  • ERIKS:15110151
Image 1
De 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 288U is een schuurschijf met een papieren rug, ontworpen voor gebruik bij autoschadeherstel. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen, groftes en gatenpatronen. De duurzame constructie en anti-volloopcoating zorgen voor minder vollopen, een langere levensduur van de schuurschijf en een gladde, consistente finish.
Gebruik de 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 288U voor het schuren van ondergronden bij autoschadeherstel zoals lak, primer, metaal en composieten. Dit is een schuurschijf met een papieren rug en hoogwaardige mineralen voor een langdurige snijwerking. Het papier heeft een volloopbestendige coating om verstopping te helpen voorkomen en de levensduur van het schuurmateriaal te verlengen. Het Hookit™ systeem is voorzien van klittenbandbevestiging voor eenvoudig aanbrengen en hergebruik. Met de 3M™ Hookit™ Gold Schuurschijf 288U bereikt u een uniforme, consistente finish, waardoor deze een waardevolle aanvulling is op elke reparatietoolkit.
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150