Eriks
GEDORE

GEDORE Trekker 1.14/0

  • ERIKS:14727914
  • Fabrikant:4036976104530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,40/ stukexcl. btw

€ 56,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1.14/0
Type
Puller 2-Arm
Serie
1.14/0
Type
Twee-armige trekker
Spanwijdte
100 mm
Spandiepte
100 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
90 mm
Aantal armen
2
Hydraulische spindel
Ja
Max. trekkracht
1 t
Draadmaat
M12 x 1.5
Geschikt voor draadmaat
M 12x1.5
Breedte van haakvoet
14 mm
Diepte van haakvoet
9 mm
Dikte haakvoet aan de punt
2 mm
Gewicht
400 g
Schroefdraadlengte
110 mm