Eriks
GEDORE

GEDORE Steeksleutelhouder E-PH 5+6 12L

  • ERIKS:14488268
  • Fabrikant:4010886507407
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
E-PH
Type
Plastic Holder
Breedte
70 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
90 mm
Aantal vakken
12
Aantal compartimenten
12
Geschikt voor aantal flessen
12
Materiaal
Kunststof
Gewicht
0.038 kg