Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
SB 6952-00 Reddinngsmes
GEDORE SB 6952-00 Reddinngsmes
ERIKS:
14544974
Fabrikant:
4010886952887
+1
Voor het veilig snijden, scheiden en delen van veelzijdige materialen, Hoogwaardig, universeel klapmes met extra gordelsnijder en glasbreker, Getemperde kling met gedeeltelijke zaagvertanding
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16-11-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GEDORE
Type
Rescue knife
Lemmetlengte
85 mm
Inklapbaar
Ja
Totale lengte
120 mm
Materiaal mes
Veredeld staal
Bekijk alle varianten
Inloggen