€ 25,58/ stukexcl. btw
€ 30,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | R0310 |
Type | Adjustable Wrench |
Lengte | 295 mm |
Max. sleutelwijdte | 41 mm |
VDE getest | Nee |
Gewicht | 733 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Lengte | 12 in |
Max. sleutelwijdte | 1.5938 in |
Bekhoek | 15 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 0.733 |
VDE getest | Nee |