Eriks
GEDORE

GEDORE parallelle bankschroef, 411 Serie, 125 mm

  • ERIKS:11893537
  • Fabrikant:4010886650110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
spanbekken en aambeeldplaat inductief gehard, blauw gelakt, Nastelbare geleiding
Opslaan in lijst

€ 254,07/ stukexcl. btw

€ 307,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
411
Type
Parallel Vice
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
12.4 kg
Hoogte
220 mm
Lengte
350 mm
Breedte
150 mm