€ 56,92/ stukexcl. btw
€ 68,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | K 32 SL |
Type | Impact Socket |
Aansluitmaat | 3/4 |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Lengte | 90 mm |
Buitendiameter | 54.9 mm |
Gewicht | 800 g |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
ISO-norm | ISO 1174 |