Eriks
GEDORE

GEDORE ITX 30 T45 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8", TX T45

  • ERIKS:23063803
  • Fabrikant:4010886624784
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 12,51/ stukexcl. btw

€ 15,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/8"
Grootte (TX)
45
Met gat
Nee
Uitvoering
Voor inwendige torx schroef
Aansluitmaat
10 mm
Totale lengte
49 mm
Diameter
17.5 mm