Eriks
GEDORE

GEDORE IN 21 19 Dopsleutel-schroevendraaier 1" 19 mm

  • ERIKS:23060460
  • Fabrikant:4010886618127
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 25, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 63,11/ stukexcl. btw

€ 76,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Maat
48 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
90 mm
Aansluitmaat
25 mm
Diameter
48 mm
Klinglengte
25.5 mm
VDE getest
Nee