Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 19 3 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" PH 3

  • ERIKS:23060382
  • Fabrikant:4010886665671
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Opslaan in lijst

€ 15,08/ stukexcl. btw

€ 18,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Aansluitmaat
1/2"
Grootte kruiskop
3
Aansluitmaat
12.5 mm
Handbediening
Nee
Totale lengte
60 mm
Puntlengte
22 mm
Diameter
22.5 mm