Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele ringsleutel, 400 Serie, Chroom vanadium, 145 mm LG, 9 x 11 mm WD

  • ERIKS:23065753
  • Fabrikant:4010886605691
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv o.a. hydrauliek- / remleidingen, Maten 8x10 tot 12x14 mm met 6-kant ring, Koppen 15° doorgezet, 6-kant ringen 30° schuin geplaatst, UD-profielring 15° schuin geplaatst, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
400
Type
Double Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
9 x 11 mm
Type
Dubbele ringsleutel
Gebogen
15°
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
145 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
60 g
Kopbreedte klein
19 mm
Kopbreedte groot
22 mm
Kophoogte klein
7.5 mm
Kophoogte groot
8.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Ja
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd