Eriks
GEDORE

GEDORE Controle-gereedschapmodule, 1500 CT1-19 L CT

  • ERIKS:13287533
  • Fabrikant:4010886895207
Image 1
Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in gevoelige gebieden, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat er geen gereedschap wordt achtergelaten., Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm
Opslaan in lijst

€ 27,23/ stukexcl. btw

€ 32,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 CT1
Type
Check-Tool-Module
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.047 kg