Eriks
GEDORE

GEDORE Check-Tool-module, 1500 CT2-7 L CT

  • ERIKS:14462890
  • Fabrikant:4010886895108
Image 1
Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Eenvoudige optische volledigheidscontrole door 2-kleurige schuimrubberen inzetstukken, Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging., Verzonken handgrepen vergemakkelijken het verwijderen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare gereedschapscontouren maken het gemakkelijker om het gereedschap weer in het juiste nest te plaatsen., resistent tegen oliën en vetten, Gemakkelijk te reinigen met water, zeep en een hand/nagelborstel, Afmetingen: B 315, 0 x D 310 mm
Opslaan in lijst

€ 44,56/ setexcl. btw

€ 53,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 CT2
Type
Check-Tool Module
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.07 kg