€ 37,88/ stukexcl. btw
€ 45,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 19-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 300 mm |
Max. bekopening | 45 mm |
Lengte bek | 40 mm |
Scharnier | Doorsteekscharnier |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Greepuitvoering | Overige |
Handvat | Gelakt |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Kopbreedte | 60 mm |
Kophoogte | 9 mm |
Gewicht | 480 g |