€ 11,59/ stukexcl. btw
€ 14,02incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 152 mm |
Max. sleutelwijdte | 20 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 139 g |
Bekhoek | 15 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
VDE getest | Nee |