Eriks
GEDORE

GEDORE 500 F-500 Bankhamer met glasvezelsteel, 500 g

  • ERIKS:23075477
  • Fabrikant:4010883859844
Image 1
bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep, extra geharde steelbeschermingshuls, met extra kopborging, op aanvraag met inductief ontlaten baankanten leverbaar
Opslaan in lijst

€ 45,54/ stukexcl. btw

€ 55,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
500 g
Lengte
320 mm
Materiaal steel
Glasvezelversterkt kunststof (GVK)
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
500 g
Met steelbeveiliging
Ja
Gewicht totaal
770 g