Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 4,5 3-C schroevendraaier 4,5 mm

  • ERIKS:12998759
  • Fabrikant:4010886937990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand, Met ophanggat in de handgreep, * lengte niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2150 4,5
Type
Screwdriver
Bledbreedte
4.5 mm
Bleddikte
0.8 mm
Klinglengte
90 mm
Bladdiameter
4 mm
Greepuitvoering
3-Componenten
Zeskant aan kling
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Totale lengte
190 mm
Materiaal
Molybdeen-vanadiumstaal
Gewicht
65 g
Klingbreedte
0.17 in
Bleddikte
0.031 in
Klinglengte
3.54 in
Klingdiameter
0.157 in
Klingdiameter
4 mm
Totale lengte
7.48 in
Materiaal greep
3-Componenten
Uitvoering schacht
Rond
Met afrolbeveiliging
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met slagkap
Nee
Materiaal kling
Molybdeen-vanadiumstaal
Oppervlaktebehandeling kling
Verzinkt
Gewicht
0.065
Grootte
4.5