Eriks
GATES

GATES V-riem klassiek profiel HI-POWER® DUBL-V CC144 22x3730Ld

  • ERIKS:1025913
  • Fabrikant:5412571061505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,60/ stukexcl. btw

€ 325,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Type
CC/22
Hoogte
17 mm
Breedte (boven)
22 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
180 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.746 kg