€ 0,81/ meterexcl. btw
€ 0,98incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,81 | - |
800+ | € 0,69 | 15.00% |
1600+ | € 0,61 | 25.00% |
3200+ | € 0,53 | 35.00% |
4800+ | € 0,45 | 45.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | GP80 |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 4.1 mm |
Buitendiameter | 24.2 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Minimum barstdruk | 90 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Rollengte | 40 m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 212 °F |
Static wire | Nee |