Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Standaard PTFE/Gylon Black 105x140x12

  • ERIKS:14617162
Image 1
De GARLOCK PS-seal is, vanwege de hoogwaardige kwaliteit, de meest verkochte PTFE lip seal uit ons assortiment. De verschillende uitvoeringen bestaan uit een Gylon (PTFE) afdichtingslip, een RVS 316-L metalen behuizing en een statische afdichtingsring van FKM. Dit product kan worden ingezet in zowel gesmeerde als ongesmeerde toepassingen waarbij een rubberen oliekeerring niet voldoet, bijvoorbeeld vanwege hoge drukken, temperaturen, rotatiesnelheden of abrasieve media. De PS-seal is ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie. Het is dan wel belangrijk dat je het juiste materiaal kiest.
Opslaan in lijst

€ 269,00/ stukexcl. btw

€ 325,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 269,00

-

5+

€ 242,10

10.00%

10+

€ 228,65

15.00%

15+

€ 215,20

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
105 mm
Diameter behuizing
140 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
12 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Materiaal statische afdichting
FKM
Type
Standaard