Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS-SEAL Back to back PTFE/Gylon Blue 78x100x10

  • ERIKS:14033589
Image 1
PS-seal, Gylon PTFE-lipseal volgens DIN 3760, hoogwaardige asafdichting waarbij de Gylon afdichtingslip in een RVS 316-L huis is gemonteerd. Standaard geschikt voor druk van vacuüm tot 10 bar, PV-waarde 45 bar m/s, kan bij lage snelheid drooglopen. Standaard uitgevoerd met FKM-elastomeer,aanbevolen asoppervlak keramisch opgespoten met Chr-oxide/carbide. Ook verkrijgbaar in witte uitvoering FDA overeenkomstig. Op aanvraag zijn uitvoeringen met reversed lip of met tweede afdichtlip verkrijgbaar. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 334,50/ stukexcl. btw

€ 404,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 334,50

-

5+

€ 301,05

10.00%

10+

€ 284,33

15.00%

15+

€ 267,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
78 mm
Diameter behuizing
100 mm
Materiaal lip
Gylon Blue
Afdichtingshoogte
10 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Materiaal statische afdichting
Gylon Blue
Type
Back to back