Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
PS Lip Gylon® zwart 40x62x0,80
GARLOCK PS Lip Gylon® zwart 40x62x0,80
ERIKS:
11032604
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
GARLOCK
Asdiameter
40 mm
Diameter behuizing
62 mm
Materiaal lip
Gylon Black
Afdichtingshoogte
0.8 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip
Bekijk alle varianten
Inloggen