Eriks
GARLOCK

GARLOCK PS Lip Gylon® wit 145x165x1

  • ERIKS:11139966
Image 1
Losse PTFE PS Lip voorgevormd. Materiaal standaard Gylon black. Temperatuur -90 tot +250 °C.
Opslaan in lijst

€ 382,00/ stukexcl. btw

€ 462,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 382,00

-

5+

€ 343,80

10.00%

10+

€ 324,70

15.00%

15+

€ 305,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
145 mm
Diameter behuizing
165 mm
Materiaal lip
Gylon White
Afdichtingshoogte
1 mm
Temperatuurgebied
van -90 tot 260 °C
Type
PS-lip