Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 26x1182 50,8x85,7x9,5 RVS veer

  • ERIKS:11052741
Image 1
Model 26 is een weefsel oliekeerring met een ingevulcaniseerde vinger veer van RVS302. Hij is leverbaar standaard in NBR mill-right , open of gesloten. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR).uitvoering met opsluitplaat.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
26 mm
Diameter behuizing
85.7 mm
Kamerhoogte
9.5 mm
Merk design
26
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
25.4 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
26
Materiaal mantel
Rubber/weefsel