Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-PG 650x690x18 RVS veer

  • ERIKS:12032777
Image 1
Model 154-PG is een weefsel oliekeerring met radiale smeer groeven en aan de achterzijde aan de omtrek een doorlopende groef. De rubberafdichtingslip wordt via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s (FKM). Ook leverbaar in split uitvoering en HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
650 mm
Diameter behuizing
690 mm
Kamerhoogte
18 mm
Merk design
154 PG
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
15.2 m/s
Veerbelast
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
154-2 PG
Materiaal mantel
Rubber/weefsel