Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-2 500x545x20,5 RVS 304 veer

  • ERIKS:11456338
Image 1
Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s (FKM). Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst

€ 329,50/ stukexcl. btw

€ 398,70incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 07-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK