Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | Stof |
Asdiameter | 140 mm |
Diameter behuizing | 180 mm |
Kamerhoogte | 16 mm |
Merk design | 154-2 |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 15.2 m/s |
Veerbelast | RVS 304 (1.4301) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 93 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | 154-2 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |