Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 154-1 SPLIT 530x580x20 RVS veer

  • ERIKS:12485303
Image 1
Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s (FKM). Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
530 mm
Diameter behuizing
580 mm
Kamerhoogte
20 mm
Merk design
154-1
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0 bar
Maximale snelheid as
15.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
154-1-SPLIT
Materiaal mantel
Rubber/weefsel