Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Asdiameter | 355.6 mm |
Diameter behuizing | 393.7 mm |
Kamerhoogte | 19.1 mm |
Merk design | 154-1 |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0 bar |
Maximale snelheid as | 15.2 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 93 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0 MPa |
Type | 154-1-SPLIT |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |