Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GARLOCK |
Serie | Stof |
Asdiameter | 55 mm |
Diameter behuizing | 75 mm |
Kamerhoogte | 10 mm |
Merk design | 151-2 |
Materiaal lip | NBR |
Max. statische druk | 0.5 bar |
Maximale snelheid as | 10.2 m/s |
Veerbelast | Roestvaststaal 301 (1.4310) |
Temperatuurgebied | van -40 tot 93 °C |
Maximum statische druk (geen bar) | 0.05 MPa |
Type | 151-2 |
Materiaal mantel | Rubber/weefsel |