Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR/weefsel model 151-2 120x150x12 RVS veer

  • ERIKS:11008699
Image 1
Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s (FKM). Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
120 mm
Diameter behuizing
150 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
151-2
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
10.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
151-2
Materiaal mantel
Rubber/weefsel