Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR 23-SPLIT 165,1x190,5x15,88

  • ERIKS:12569884
Image 1
Model 23 is standaard een NBR mill-right oliekeerring met een ingevulcaniseerde RVS302 vinger veer in split vorm en moet met een opsluitplaat worden gemonteerd. Ook leverbaar in FKM en HNBR mill-right. Max. snelheid 5m/s, Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Deze OK is eventueel in te korten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
Rubber
Asdiameter
165.1 mm
Diameter behuizing
190.5 mm
Kamerhoogte
15.88 mm
Merk design
23-SPLIT
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0 bar
Maximale snelheid as
10.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 302 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
23-SPLIT
Materiaal mantel
Rubber