Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring NBR 154-M 105x130x12 RVS316

  • ERIKS:12718823
Image 1
Model 154-M is een rubber oliekeerring met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. In de omtrek is de oliekeerring verstevigd met een metaalinlage. Materiaal is NBR, temperatuur -35 tot +100 °C. Max. omtreksnelheid ca. 25m/s. Ook leverbaar in FKM.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
105 mm
Diameter behuizing
130 mm
Kamerhoogte
12 mm
Merk design
154-M
Materiaal lip
NBR
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
15.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 1.4409
Temperatuurgebied
van -40 tot 93 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
154-M
Materiaal mantel
Rubber