Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring FKM/weefsel model 154-2 140x170x15 RVS veer

  • ERIKS:11402517
Image 1
Model 154-1 is een split weefsel oliekeerring en 154-2 is gesloten met een rubberlip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25 m/s (FKM). Ook leverbaar in HNBR. Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 12-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Serie
Stof
Asdiameter
140 mm
Diameter behuizing
170 mm
Kamerhoogte
15 mm
Merk design
151-2
Materiaal lip
FKM
Max. statische druk
0.5 bar
Maximale snelheid as
15.2 m/s
Veerbelast
Roestvaststaal 301 (1.4310)
Temperatuurgebied
van -30 tot 204 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0.05 MPa
Type
154-2
Materiaal mantel
Rubber/weefsel