Eriks
GARLOCK

GARLOCK Oliekeerring FKM/weefsel model 151-1 SPLIT 320x360x20 RVS veer

  • ERIKS:12453760
Image 1
Model 151-1 is een split weefsel oliekeerring, 151-2 is gesloten met een rubber afdichtingslip via een spiraalveer (RVS301) aangedrukt. Materiaal van de rug is NBR weefsel of FKM weefsel. Temperatuur -30 tot +100 °C (NBR). Max. omtreksnelheid ca. 10m/s en 25m/s (FKM). Opsluitplaat noodzakelijk.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 07-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GARLOCK
Asdiameter
320 mm
Diameter behuizing
360 mm
Kamerhoogte
20 mm
Merk design
151-1 SPLIT
Materiaal lip
FKM
Max. statische druk
0 bar
Maximale snelheid as
10.2 m/s
Veerbelast
RVS 304 (1.4301)
Temperatuurgebied
van -30 tot 204 °C
Maximum statische druk (geen bar)
0 MPa
Type
151-1-SPLIT
Materiaal mantel
Rubber/weefsel